Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR - 5242042

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072414

Réf. Sonepar

00553307241

Réf. Fournisseur

5242042

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5242042

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot