Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + PATERE NOIR - 5281942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1899 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673079055
Réf. Sonepar
00553307905
Réf. Fournisseur
5281942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1899 lm
température de couleur:
4000...4000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5281942
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 19w 2105lm 4000k 49° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire blanc brillant d'une température de 4000 kelvins pour applications tertiaires (bureaux, commerce, industrie)


