Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS - 5241945

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 19W 2105Lm 4000K 49° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1899 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072339

Réf. Sonepar

00553307233

Réf. Fournisseur

5241945

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1899 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5241945

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc90 19w 2105lm 4000k 49° + adapt gris

Les atouts de l'article :

  • La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot