Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2685Lm 3000K 23° + PATERE BLANC - 5282931

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673079079
Réf. Sonepar
00553307907
Réf. Fournisseur
5282931
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5282931
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 27w 2685lm 3000k 23° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


