Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT BLANC - 5242731

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072162

Réf. Sonepar

00553307216

Réf. Fournisseur

5242731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5242731

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc90 27w 2685lm 3000k 49° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot