Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT BLANC - 5242951

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673073039
Réf. Sonepar
00553307303
Réf. Fournisseur
5242951
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5242951
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


