Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + PATERE GRIS - 5282955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673079789
Réf. Sonepar
00553307978
Réf. Fournisseur
5282955
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 23° + PATERE GRIS
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


