Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + PATERE BLANC - 5282851

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673079826

Réf. Sonepar

00553307982

Réf. Fournisseur

5282851

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5282851

De la gamme de produit : Projecteurs leds