Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT GRIS - 5242755

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2547 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673073084

Réf. Sonepar

00553307308

Réf. Fournisseur

5242755

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2547 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5242755

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc90 27w 2765lm 3500k 49° + adapt gris

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot