Cubispot - CHAGA S IRC90 27W 2822Lm 4000K 23° + ADAPT NOIR - 5242942

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2551 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673072445
Réf. Sonepar
00553307244
Réf. Fournisseur
5242942
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2551 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5242942
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 27w 2822lm 4000k 23° + adapt noir
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


