Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT NOIR - 5244432

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4669Lm 3000K 28° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072711

Réf. Sonepar

00553307271

Réf. Fournisseur

5244432

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244432

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc90 39w 4669lm 3000k 28° + adapt noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot