Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE NOIR - 5283952

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4696 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673080013

Réf. Sonepar

00553308001

Réf. Fournisseur

5283952

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4696 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S IRC90 39W 4808Lm 3500K 57° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5283952

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot