Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT NOIR - 5244232

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673072681
Réf. Sonepar
00553307268
Réf. Fournisseur
5244232
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 23° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244232
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


