Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE GRIS - 5284135

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673079338
Réf. Sonepar
00553307933
Réf. Fournisseur
5284135
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
CHAGA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 37° + PATERE GRIS
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


