Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3722Lm 3000K 49° + ADAPT NOIR - 5244032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3548 lm
température de couleur - 3000...3000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673072537
Réf. Sonepar
00553307253
Réf. Fournisseur
5244032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3548 lm
température de couleur:
3000...3000 K
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


