Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 23° + PATERE GRIS - 5284245

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673079390
Réf. Sonepar
00553307939
Réf. Fournisseur
5284245
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5284245
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 40w 3911lm 4000k 23° + patere gris
Les atouts de l'article :
- La lampe ou le luminaire a une température de 4000 kelvins, est d'un blanc éclatant et crée une atmosphère dynamique pour les applications tertiaires (bureaux), le commerce et l'industrie.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


