Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC - 5244141

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673072612
Réf. Sonepar
00553307261
Réf. Fournisseur
5244141
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244141
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


