Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR - 5244142

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 3603 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072629

Réf. Sonepar

00553307262

Réf. Fournisseur

5244142

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

3603 lm

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244142

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot