Cubispot - CHAGA S IRC90 40W 3911Lm 4000K 37° + PATERE NOIR - 5284142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 3603 lm
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673079352
Réf. Sonepar
00553307935
Réf. Fournisseur
5284142
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
3603 lm
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5284142
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 40w 3911lm 4000k 37° + patere noir
Les atouts de l'article :
- Source lumineuse avec une température de couleur de 4000K et une teinte blanche brillante pour les applications tertiaires (bureaux, commerce et industrie)
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


