Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS - 5244635

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673072902

Réf. Sonepar

00553307290

Réf. Fournisseur

5244635

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 45W 5263Lm 3000K 42° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244635

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot