Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT NOIR - 5244752

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673073312

Réf. Sonepar

00553307331

Réf. Fournisseur

5244752

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 28° + ADAPT NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244752

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot