Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT BLANC - 5244651

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673073336

Réf. Sonepar

00553307333

Réf. Fournisseur

5244651

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244651

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot