Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 42° + ADAPT GRIS - 5244655

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673073350
Réf. Sonepar
00553307335
Réf. Fournisseur
5244655
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244655
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


