Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT NOIR - 5244552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673073374
Réf. Sonepar
00553307337
Réf. Fournisseur
5244552
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
3500...3500 K
CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + ADAPT NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:


