Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5420Lm 3500K 57° + PATERE BLANC - 5284551

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5315 lm
température de couleur - 3500...3500 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673080099
Réf. Sonepar
00553308009
Réf. Fournisseur
5284551
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5315 lm
température de couleur:
3500...3500 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5284551
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 45w 5420lm 3500k 57° + patere blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


