Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT BLANC - 5244741

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
puissance du système - 45 W
température de couleur - 4000...4000 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673072797
Réf. Sonepar
00553307279
Réf. Fournisseur
5244741
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
puissance du système:
45 W
température de couleur:
4000...4000 K
pays de fabrication:
FRANCE
CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 28° + ADAPT BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244741
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


