Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC - 5244541

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • puissance du système - 45 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673073480

Réf. Sonepar

00553307348

Réf. Fournisseur

5244541

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

puissance du système:

45 W

température de couleur:

4000...4000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5244541

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc90 45w 5533lm 4000k 57° + adapt blanc

Les atouts de l'article :

  • Lampe ou luminaire 4000 kelvins avec une teinte d'éclairage blanc brillant pour créer une ambiance dynamique pour les applications Tertiaire (bureaux), Commerce et industrie

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot