Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE NOIR - 5302132

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 23° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673080310

Réf. Sonepar

00553308031

Réf. Fournisseur

5302132

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5302132

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s irc90 dali 19w 2003lm 3000k 23° + patere noir

Les atouts de l'article :

  • La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot