Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 37° + PATERE NOIR - 5302032

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1869 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673080464
Réf. Sonepar
00553308046
Réf. Fournisseur
5302032
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1869 lm
température de couleur:
3000...3000 K
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5302032
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 dali 19w 2003lm 3000k 37° + patere noir
Les atouts de l'article :
- La source lumineuse est une lampe ou un luminaire de 3 000 kelvins pour une utilisation en éclairage résidentiel (intérieur), tertiaire (bureau) et extérieur.


