Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS - 5311935

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1869 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673073657

Réf. Sonepar

00553307365

Réf. Fournisseur

5311935

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1869 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 DALI 19W 2003Lm 3000K 49° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5311935

De la gamme de produit : Projecteurs leds