Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC - 5312151

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673074524

Réf. Sonepar

00553307452

Réf. Fournisseur

5312151

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5312151

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot