Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 23° + ADAPT DALI GRIS - 5312155

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 1895 lm
température de couleur - 3500...3500 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673074548
Réf. Sonepar
00553307454
Réf. Fournisseur
5312155
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
1895 lm
température de couleur:
3500...3500 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5312155
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 dali 19w 2063lm 3500k 23° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


