Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE GRIS - 5301955

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 1895 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673081102

Réf. Sonepar

00553308110

Réf. Fournisseur

5301955

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

1895 lm

température de couleur:

3500...3500 K

couleur du boîtier/corps:

gris

CHAGA S IRC90 DALI 19W 2063Lm 3500K 49° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5301955

De la gamme de produit : Projecteurs leds