Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC - 5312831

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2511 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673073817
Réf. Sonepar
00553307381
Réf. Fournisseur
5312831
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2511 lm
température de couleur:
3000...3000 K
CHAGA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 37° + ADAPT DALI BLANC
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5312831
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


