Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5312731

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT DALI BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2511 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673073510

Réf. Sonepar

00553307351

Réf. Fournisseur

5312731

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2511 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC90 DALI 27W 2685Lm 3000K 49° + ADAPT DALI BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5312731

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot