Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2765Lm 3500K 49° + ADAPT DALI BLANC - 5312751

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 2547 lm
température de couleur - 3500...3500 K
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673074616
Réf. Sonepar
00553307461
Réf. Fournisseur
5312751
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
2547 lm
température de couleur:
3500...3500 K
pays de fabrication:
FRANCE
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5312751
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 dali 27w 2765lm 3500k 49° + adapt dali blanc
Les atouts de l'article :
- Lampe ou luminaire de 3500 kelvins avec une teinte d'éclairage - blanc intermédiaire chaud - pour créer une ambiance apaisante pour les applications Résidentielles (intérieur), Tertiaire (bureaux) et extérieur
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


