Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE BLANC - 5302841

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 2551 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673080570

Réf. Sonepar

00553308057

Réf. Fournisseur

5302841

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

2551 lm

température de couleur:

4000...4000 K

CHAGA S IRC90 DALI 27W 2822Lm 4000K 37° + PATERE BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5302841

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot