Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE GRIS - 5304435

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 4626 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 4626...4626 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673080808

Réf. Sonepar

00553308080

Réf. Fournisseur

5304435

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

4626 lm

température de couleur:

3000...3000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

4626...4626 lm

CHAGA S IRC90 DALI 39W 4669Lm 3000K 28° + PATERE GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5304435

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot