Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 28° + ADAPT DALI GRIS - 5314735

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5235 lm
température de couleur - 3000...3000 K
couleur du boîtier/corps - gris
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673074135
Réf. Sonepar
00553307413
Réf. Fournisseur
5314735
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5235 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
gris
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5314735
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s irc90 dali 45w 5263lm 3000k 28° + adapt dali gris
Les atouts de l'article :
- Cette lampe de 3 000 kelvins procure une ambiance apaisante pour des usages résidentiels (intérieur), tertiaires (bureaux) et extérieurs.
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


