Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE NOIR - 5304632

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5235 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673080976

Réf. Sonepar

00553308097

Réf. Fournisseur

5304632

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5235 lm

température de couleur:

3000...3000 K

CHAGA S IRC90 DALI 45W 5263Lm 3000K 42° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5304632

De la gamme de produit : Projecteurs leds