Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + PATERE NOIR - 5304652

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + PATERE NOIR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5315 lm

  • température de couleur - 3500...3500 K

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673081423

Réf. Sonepar

00553308142

Réf. Fournisseur

5304652

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5315 lm

température de couleur:

3500...3500 K

CHAGA S IRC90 DALI 45W 5420Lm 3500K 42° + PATERE NOIR

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5304652

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot