Non retournable

Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS - 5314645

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux utile - 5500 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673074289

Réf. Sonepar

00553307428

Réf. Fournisseur

5314645

Marque

Cubispot

flux lumineux utile:

5500 lm

température de couleur:

4000...4000 K

couleur du boîtier/corps:

gris

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 42° + ADAPT DALI GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 5314645

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot