Cubispot - CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR - 5314542

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux utile - 5500 lm
température de couleur - 4000...4000 K
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673075224
Réf. Sonepar
00553307522
Réf. Fournisseur
5314542
Marque
Cubispot
flux lumineux utile:
5500 lm
température de couleur:
4000...4000 K
CHAGA S IRC90 DALI 45W 5533Lm 4000K 57° + ADAPT DALI NOIR
Les Atouts de l'article:
Les Atouts de l'article:
La marque : Cubispot vous présente la référence : 5314542
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


