Non retournable

Cubispot - CHAGA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + ADAPT GRIS - 524AR25

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S LED ART IRC98 39W 4045Lm  28° + ADAPT GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673070533

Réf. Sonepar

00553307053

Réf. Fournisseur

524AR25

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 28° + ADAPT GRIS

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 524AR25

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot