Non retournable

Cubispot - CHAGA S LED ART IRC98 39W 4045Lm 42° + PATERE GRIS - 528AR35

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S LED ART IRC98 39W 4045Lm  42° + PATERE GRIS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • flux lumineux - 3693...3693 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673071103

Réf. Sonepar

00553307110

Réf. Fournisseur

528AR35

Marque

Cubispot

couleur du boîtier/corps:

gris

flux lumineux:

3693...3693 lm

pays de fabrication:

FRANCE

La marque : Cubispot vous présente la référence : 528AR35

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Désignation technique:

  • Chaga s led art irc98 39w 4045lm 42° + patere gris

Les atouts de l'article :

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot