Facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPT BLANC - 524B121

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W  3848Lm  23° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673070601

Réf. Sonepar

00553307060

Réf. Fournisseur

524B121

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3848...3848 lm

CHAGA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 524B121

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot