Cubispot - CHAGA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 23° + ADAPT NOIR - 524B122

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
flux lumineux - 3848...3848 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673070618
Réf. Sonepar
00553307061
Réf. Fournisseur
524B122
Marque
Cubispot
flux lumineux:
3848...3848 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 524B122
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s led boulangerie ø 17 40w 3848lm 23° + adapt noir
Les atouts de l'article :
Un produit Cubispot
Découvrez toute la gamme Cubispot


