Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Cubispot - CHAGA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT BLANC - 524B131

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W  3848Lm  37° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 3848...3848 lm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673070632

Réf. Sonepar

00553307063

Réf. Fournisseur

524B131

Marque

Cubispot

flux lumineux:

3848...3848 lm

CHAGA S LED BOULANGERIE Ø 17 40W 3848Lm 37° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 524B131

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot