Cubispot - CHAGA S LED BOULANGERIE Ø 21 45W 4855Lm 28° + ADAPT GRIS - 524B225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du boîtier/corps - gris
flux lumineux - 4432...4432 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3663673070717
Réf. Sonepar
00553307071
Réf. Fournisseur
524B225
Marque
Cubispot
couleur du boîtier/corps:
gris
flux lumineux:
4432...4432 lm
La marque : Cubispot vous présente la référence : 524B225
De la gamme de produit : Projecteurs leds
Désignation technique:
- Chaga s led boulangerie ø 21 45w 4855lm 28° + adapt gris


