Non retournable

Cubispot - CHAGA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPT BLANC - 524PO21

CopieCopie
Cubispot - CHAGA S LED POISSONNERIE 39W  4620Lm  28° + ADAPT BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • flux lumineux - 4218...4218 lm

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3663673070878

Réf. Sonepar

00553307087

Réf. Fournisseur

524PO21

Marque

Cubispot

flux lumineux:

4218...4218 lm

pays de fabrication:

FRANCE

CHAGA S LED POISSONNERIE 39W 4620Lm 28° + ADAPT BLANC

Les Atouts de l'article:

La marque : Cubispot vous présente la référence : 524PO21

De la gamme de produit : Projecteurs leds

Un produit Cubispot

Découvrez toute la gamme Cubispot